Eriks
PORTWEST

PORTWEST Gant résistant aux coupures et aux chocs 4 A722 taille XL

  • ERIKS:14160840
  • Fabricant:5036108236169
Image 1
Un gant confortable et sans couture alliant confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures. Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure pouce/index renforcée pour une durabilité maximale. Convient aux applications lourdes.

Caractéristiques de produit
  • Matériel: TPR, Fibre de verre, HPPE, Polyester, Nitrile
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Entrejambe renforcée pour une solidité accrue
  • Doublure sans coutures 100% respirant
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Ajouter à la liste

18,43 €/ Pairehors TVA

22,30 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST