Eriks
PORTWEST

PORTWEST Gant paume PU anti-coupure, A622, Gris, Taille L

  • ERIKS:14584981
  • Fabricant:5036108217069
Image 1
Gant résistant aux coupures de niveau C pour une protection contre les coupures et les objets tranchants. Doublure sans couture pour plus de confort et de dextérité. Le niveau 1 de la norme EN407 sur la chaleur de contact offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100°C. Caractéristiques
Résistance à la coupure de niveau C
Doublure de calibre 13 construite pour la durabilité et un ajustement précis
Revêtement PU lisse pour une meilleure résistance à l'abrasion
Paume trempée pour augmenter la dextérité et la ventilation
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
Protection contre les coupures à risque moyen
Doublure respirante sans couture
Certifié CE
Etiquette de vente au détail qui facilite la présentation pour la vente au détail
Niveau de coupure ANSI A3
Superbe résistance à l'abrasion et à la déchirure



MatériauxHPPE, Elastique, Fibre de verre, Mono PU
Ajouter à la liste

4,29 €/ Pairehors TVA

5,19 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST