Eriks
PORTWEST

PORTWEST EV4 Parka d'hiver, EV461, Noir, Taille S

  • ERIKS:14699655
  • Fabricant:5036108415892
Image 1
La parka d'hiver EV4 utilise un tissu extensible dynamique et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique permet une amplitude de mouvement sans restriction et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

135,70 €/ Unitéhors TVA

164,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Court
Couleur
Noir