Eriks
PORTWEST

PORTWEST Derby Steelite S1P, FW14, Noir, Taille 41

  • ERIKS:12512967
  • Fabricant:5036108129416
Image 1
Cette chaussure de sécurité populaire est légère et solide vous permet de travailler en toute confiance. Superbe résistance aux glissements, résistant à l'huile , embout de protection et intercalaire en acier.

col double pour plus de confort
Ajouter à la liste

25,12 €/ Pairehors TVA

30,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FW14
Pointure
41
Pointure (UK)
7
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Classe de protection
S1P
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
DD PU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Semelle en acier inoxydable
Matériau de la coque du protection
Acier inoxydable
Semelle résistante à la chaleur
200°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC