26,68 €/ Pairehors TVA
32,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PORTWEST |
Série | FW43 |
Pointure | 45 |
Pointure (UK) | 10.5 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | PU/TPU |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Semelle en acier inoxydable |
Matériau de la coque du protection | Acier inoxydable |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |