Eriks
PORTWEST

PORTWEST Derby Steelite Kumo S3, FW43, Noir, Taille 39

  • ERIKS:12512988
  • Fabricant:5036108130771
Image 1
Outstanding low cut style with water resistant upper. Lightweight, strong and flexible design allows you to work in comfort. Steel toecap and midsole features ensure your feet are safe from impact and compression.Padded collar for added comfort
Ajouter à la liste

26,68 €/ Pairehors TVA

32,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FW43
Pointure
39
Pointure (UK)
6
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
PU/TPU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Semelle en acier inoxydable
Matériau de la coque du protection
Acier inoxydable
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC