Eriks
PORTWEST

PORTWEST Cotte Hiver FR Anti-Statique, FR58, Bleu marine, Standard, S

  • ERIKS:14075836
  • Fabricant:5036108224364
Image 1
Cette cotte à bretelles FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Elle est conforme aux normes européennes, dont la norme soudure. Bandes réfléchissantes sur les épaules, les jambes et les bras. Montage triple aiguille, poches poitrine avec zip cuivre, bas de jambe zippés. protection contre la chaleur de contact, radiante et convective


Protection de soudage classe 2


zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès


Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température


Zip caché pour plus de sécurité


bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité


Fermeture en laiton robuste, durable


BANDE AUTO AGRIPPANTE


Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV


Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure


CE-CAT III


Certifié CE
Ajouter à la liste

100,88 €/ Unitéhors TVA

122,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST