Eriks
PORTWEST

PORTWEST Cotte à bretelles Portwest Texo Contrast, TX12, Noir, Taille L

  • ERIKS:12513546
  • Fabricant:5036108169566
Image 1
Le tissu Portwest Texo, riche en coton, crée un vêtement très confortable et pratique. Ce dossard et cette orthèse offrent une protection complète du bas du corps et des jambes. Les caractéristiques comprennent une poche cachée sur la bavette, des poches pour genouillères et des poches sur les cuisses. Un crochet et une boucle à l'extrémité de la jambe garantissent un bon maintien.

Haute teneur en coton pour un meilleur confort
Ajouter à la liste

35,89 €/ Unitéhors TVA

43,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
TX12
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
L
Couleur
Noir
Longueur
Ordinaire