Eriks
PORTWEST

PORTWEST Cotte à bretelles en coton, C881, Marine, Taille XXXXL

  • ERIKS:12512776
  • Fabricant:5036108031535
Image 1
Nous utilisons le meilleur coton pour cette gamme très populaire. Les caractéristiques pratiques comprennent un accès latéral, une poche de poitrine et un élastique dans le dos pour faciliter les mouvements., Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
Ajouter à la liste

26,38 €/ Unitéhors TVA

31,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
C881
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
XXXXL
Couleur
Bleu marine
Longueur
Ordinaire