Eriks
PORTWEST

PORTWEST Cotte à bretelles DX4, DX441, Gris Métal, Taille XXXL

  • ERIKS:14699018
  • Fabricant:5036108326662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La Cotte à bretelles DX4 est conçu par des experts pour un confort, une flexibilité et une protection exceptionnels. Fabriqué à partir de tissus extensibles 4X dynamiques qui assurent une plus grande facilité de mouvement. Produit avec de multiples caractéristiques innovantes, notamment des panneaux de contraste, des bordures réfléchissantes, des poches polyvalentes, des ourlets extensibles, des poches pour genouillères réglables à chargement par le haut et des bretelles réglables. Une réhausse dos avec élastiques cotés assure une protection dans toutes les positions de travail

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

111,94 €/ Unitéhors TVA

135,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Couleur
Gris
Longueur
Ordinaire