Eriks
PORTWEST

PORTWEST Cotte à bretelle Hivis multirisques, FR63, Jaune/Marine, Taille L

  • ERIKS:14700352
  • Fabricant:5036108193844
Image 1
Cette Cotte haute visibilité multirisques est fabriquée avec le même tissu innovant et retardateur de flamme que la FR60. Ce vêtement confortable protège contre la chaleur, la flamme, les produits chimiques, la soudure, l'arc électrique. Il est équipé de bandes réflechissantes double coutures sur les jambes et la taille, d'un Zip en cuivre, d'une poche poitrine à rabat, de 2 poches à rabats, d'une poche revolver a rabat et d'une poche porte-outil à rabat.

protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Ajouter à la liste

159,57 €/ Unitéhors TVA

193,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
L
Couleur
Jaune / Bleu marine
Longueur
Ordinaire