Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combinaison Sealtex™, S452, Marine, Taille XXXL

  • ERIKS:13211559
  • Fabricant:5036108002597
Image 1
Complete waterproof protection at an affordable price. The zip front fastening means the coverall is easy to put on and to take off, and the studded storm flap prevents water from penetrating. Features include side access pockets and a drawcord hood that can be rolled up into the inner collar.Waterproof with welded seams to prevent water penetration
Ajouter à la liste

79,15 €/ Unitéhors TVA

95,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Couleur
Bleu marine
Longueur
Ordinaire