Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combinaison Modaflame WX3, FR503, Noir, Taille XL

  • ERIKS:14700209
  • Fabricant:5036108368419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinaison de travail FR contemporaine fabriquée avec notre tissu Modaflame 280 g. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Les autres caractéristiques clés incluent des composants sans métal, des manches pré-pliées, une longueur de dos plus longue, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.,

Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
Ajouter à la liste

196,43 €/ Unitéhors TVA

237,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XL
Couleur
Noir
Longueur
Ordinaire