Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combinaison HIVER, S585, Taille L

  • ERIKS:14702289
  • Fabricant:5036108259915
Image 1
Une protection imperméable totale et une durabilité exceptionnelle sont les principales caractéristiques de cette combinaison d'hiver matelassée. Le design contemporain est complété par une finition de haute qualité et une attention particulière aux détails. Les principales caractéristiques sont les suivantes : bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité, renforts aux genoux pour une résistance optimale, multiples poches de rangement et chevilles zippées pour un ajustement facile.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

120,77 €/ Unitéhors TVA

146,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
L
Couleur
Bleu marine
Longueur
Ordinaire