Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combinaison Frigoriste, CS12, Marine, Taille S

  • ERIKS:14698860
  • Fabricant:5036108129638
Image 1
Combinaison robuste, tout-en-un pour la meilleure protection contre le froid, ce vêtement est chaud mais non restrictif. La bande rétro réfléchissant est utilisée autour de la poitrine, du dos et des jambes pour une visibilité accrue de l'utilisateur. Les poches de hanche surdimensionnées sont parfaites pour le stockage et l'accès tout en portant des gants. Les jambes sont renforcées sur les poches genou pour leur confort. Fermeture zippée en bas de jambe pour faciliter l'habillage. Pour la sécurité et la personnalisation, il y a une poche poitrine avec une porte badge, ainsi qu'un élastique arrière pour un confort supplémentaire.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

238,62 €/ Unitéhors TVA

288,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Court
Couleur
Bleu marine
Longueur
Ordinaire