Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g, FR50, Noir, Taille XL

  • ERIKS:14700221
  • Fabricant:5036108284061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cette combinaison est parfaite pour répondre aux exigences de l'industrie offshore. Fabriqué dans un tissu ignifuge très innovant avec une bande réfléchissante haute visibilité doublement cousue pour une meilleure visibilité. Répondant à toutes les normes EN requises, les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les épaules, les bras et les jambes, une fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton dissimulée sur le devant et deux poches de poitrine obliques sur le devant avec des fermetures à glissière en laiton dissimulées.

protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Ajouter à la liste

99,43 €/ Unitéhors TVA

120,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XL
Couleur
Noir
Longueur
Ordinaire