Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combinaison de pluie Hi-Vis Bizflame, S775, Jaune/Marine, Taille L

  • ERIKS:14702400
  • Fabricant:5036108298327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cette combinaison haut de gamme combine les protections suivantes : haute-visibilité, résistance à la flamme, résistance aux produits chimiques, anti-statique, imperméable et respirante. Conçue spécifiquement pour l'industrie du pétrole et du gaz, cette combinaison est dotée de nombreuses caractéristiques telles que: Rabat-tempête sur tout le devant avec fermeture Touch and Grip, entièrement doublé, capuche amovible, deux grandes poches cargo sur les cuisses et une poche téléphone dissimulée, ouverture latérale zippée sur les jambes pour faciliter l'habillage et le déshabillage, et bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité maximale.,

Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

224,56 €/ Unitéhors TVA

271,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
L
Couleur
Jaune / Bleu marine
Longueur
Ordinaire