Eriks
PORTWEST

PORTWEST Chef Cotton MeshAir T-Shirt, C195, Blanc, Taille S

  • ERIKS:14698023
  • Fabricant:5036108408283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce vêtement est idéal pour les chefs et les environnements de restauration. Ce t-shirt est conçu dans un style moderne pour la cuisine. Fabriqué en 100 % coton de première qualité, il est doté d'un panneau MeshAir dans le dos pour garder le porteur au frais dans la cuisine.

Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
Ajouter à la liste

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Court
Couleur
Blanc