Eriks
PORTWEST

PORTWEST Chaussures basses composite S1P, FC14, Noir, Taille 44

  • ERIKS:12512853
  • Fabricant:5036108196487
Image 1
Cette chaussures offre une excellente protection au porteur dans une grande variété d'environnements, modèle bas S1P 100% non métallique, embout et semelle composite. Cuir noir et semelle PU bidensité, antistatique, résistants aux huiles. Semelle antistatique, résistante à l'huile et antidérapante.

col double pour plus de confort
Ajouter à la liste

38,70 €/ Pairehors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FC14
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Classe de protection
S1P
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
DD PU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Composite
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC