Eriks
PORTWEST

PORTWEST Chaussure Composite S3 HRO Operis, FC61, Noir, Taille 44

  • ERIKS:12513726
  • Fabricant:5036108197934
Image 1
Protection S3 élégante qui vous permet de travailler dans une grande variété d'environnements. Résistant à l'eau pour conserver le confort de vos pieds dans les climats humides, semelle double densité résistant à la chaleur pour le confort.

Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
Ajouter à la liste

67,80 €/ Pairehors TVA

82,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FC61
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
PU/Caoutchouc
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC