Eriks
PORTWEST

PORTWEST Brodequin Steelite S1P surembout renforcé, FW09, Noir, Taille 48

  • ERIKS:12512940
  • Fabricant:5036108172450
Image 1
Un de nos bestseller en chausssures de sécurité avec maintenant un embout renforcé. Ce Brodequin S1P est un excellent rapport qualité/prix. Parfait pour le BTP, les couvreurs, plombiers, poseurs de moquettes etc..

Embout de protection contre les éraflures
Ajouter à la liste

28,13 €/ Pairehors TVA

34,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FW09
Pointure
48
Pointure (UK)
13
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Classe de protection
S1P
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
DD PU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Semelle en acier inoxydable
Matériau de la coque du protection
Acier inoxydable
Semelle résistante à la chaleur
200°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC