28,13 €/ Pairehors TVA
34,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PORTWEST |
Série | FW09 |
Pointure | 45 |
Pointure (UK) | 10.5 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO |
Classe de protection | S1P |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | DD PU |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Semelle en acier inoxydable |
Matériau de la coque du protection | Acier inoxydable |
Semelle résistante à la chaleur | 200°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |