Eriks
PORTWEST

PORTWEST Brodequin S3 Kumo Steelite, FW23, Noir, Taille 46

  • ERIKS:12512982
  • Fabricant:5036108130955
Image 1
Notre brodequin Kumo S3 est fabriqué avec du cuir résistant à l'eau pour garder les pieds au sec dans des conditions humides. Protection complète avec embout en acier 200 Joule, semelle intercalaire en acier, antidérapant, absorption de l'énergie du talon.

col double pour plus de confort
Ajouter à la liste

26,68 €/ Pairehors TVA

32,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FW23
Type
Kumo
Pointure
46
Pointure (UK)
11
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
DD PU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Semelle en acier inoxydable
Matériau de la coque du protection
Acier inoxydable
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC