Eriks
PORTWEST

PORTWEST Brodequin Operis Portwest Compositelite S3 HRO, FC60, Noir, Taille 39

  • ERIKS:12513710
  • Fabricant:5036108197750
Image 1
Stylish design combined with total S3 safety in a 100% non metallic boot. Lightweight construction with a durable PU/Rubber outsole for slip resistance and shock absorption.Additional top-eyelet to offer a closer fit
Ajouter à la liste

68,39 €/ Pairehors TVA

82,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FC60
Pointure
39
Pointure (UK)
6
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
PU/Caoutchouc
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC