Eriks
PORTWEST

PORTWEST Brassard réfléchissant lumineux cligotant, HV05, Jaune

  • ERIKS:14334812
  • Fabricant:5036108296453
Image 1
Ce brassard réglable avec panneau lumineux est petit et léger. Il offre une protection pratique à son porteur. Le panneau s'allume en appuyant sur un bouton et émet une lumière brillante pour une visibilité accrue. Réglage complet de la lumière et de l'impulsion. Durée de vie de la batterie de 80 heures.,Pile CR2032, 3V.

Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
Ajouter à la liste

3,78 €/ Unitéhors TVA

4,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Couleur
Jaune