Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bottes de sécurité Wellington S5, FW95, Noir, Taille 45

  • ERIKS:12513038
  • Fabricant:5036108159826
Image 1
Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier. Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.

Éperon coup de pied
Ajouter à la liste

25,71 €/ Pairehors TVA

31,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FW95
Pointure
45
Pointure (UK)
10.5
Norme
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Classe de protection
S5
Matériau du dessus
PVC/Nitrile
Couleur
Noir
Semelle de marche
PVC/Nitrile
Matériau de la coque du protection
Acier
Modèle hauteur genou
Oui