Le meilleur du confort et de la sécurité. Flexibilité et durabilité supérieures grâce à la formule de bulles d'air dans le composé PU spécialement conçu. ,Vos pieds seront au chaud en hiver et au frais en été. Les panneaux spécialement profilés assurent une meilleure protection dans les zones à forte abrasion. ,L'ergot de décollage permet un retrait facile. Il comprend un embout en acier, une semelle intermédiaire en acier, des éléments antistatiques et des propriétés antidérapantes SRC. Semelle amovible lavable à 30°C. Propriétés d'isolation contre le froid de CI qui répondent aux exigences de -17°C. ,
Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés