Eriks
PORTWEST

PORTWEST Blouson Softshell (3 couches), TK50, Marine Foncé, Taille L

  • ERIKS:14703468
  • Fabricant:5036108425259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Up-to-the-minute and stylish, this innovative jacket offers a windproof, water-resistant breathable membrane with the added luxury of a laminated micro polar fleece. The softshell material stretches for added freedom of movement.Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Ajouter à la liste

55,29 €/ Unitéhors TVA

66,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Couleur
Bleu marine