Eriks
PORTWEST

PORTWEST Blouson Bomber Iona 4-en-1, S435, Marine, Taille 4XL

  • ERIKS:14701914
  • Fabricant:5036108247004
Image 1
Protection polyvalente et confortable dans toutes les situations météorologiques. Les caractéristiques comprennent une doublure et un col en fourrure amovibles ainsi que des manches zippées, ce qui en fait un vêtement adaptable, idéal pour les changements de temps. De nombreuses poches extérieures et intérieures zippées offrent une excellente sécurité personnelle tandis que l'ajout de bandes réfléchissantes offre une visibilité accrue dans des conditions de faible luminosité.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

88,27 €/ Unitéhors TVA

106,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
4XL
Couleur
Bleu marine