Eriks
PORTWEST

PORTWEST Blouse Howie - Traité Deperlant, C865, Blanc, Taille XXL

  • ERIKS:12712873
  • Fabricant:5036108071913
Image 1
La blouse Howie a diverses caractéristiques de conception intelligentes. Les poignets tricotés offrent une protection. Deux poches plaquées supplémentaires permettent un rangement facile et une poche poitrine à gauche facilite l'accès. Le vêtement est protégé par une finition Texpel hydrofuge et antisalissure.

Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
Ajouter à la liste

26,77 €/ Unitéhors TVA

32,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Blanc