Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bermuda PW3 Work, PW345, Gris Zoom/Noir, Taille 42

  • ERIKS:14701461
  • Fabricant:5036108315390
Image 1
Le short de travail PW3 Holster est un excellent complément à la gamme PW3, alliant fonction et style. Une gamme impressionnante de poches multifonctionnelles, y compris des poches amovibles pour holster, une poche pour carte d'identité, une poche pour règle et une poche facile d'accès au niveau de la cuisse, permettent un rangement sûr et abondant. Des caractéristiques haut de gamme telles que la boucle de marteau, le soufflet d'entrejambe et les panneaux renforcés pour une plus grande durabilité. Le choix idéal pour les temps chauds.

Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
Ajouter à la liste

43,65 €/ Unitéhors TVA

52,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
42
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir / Gris