Eriks
PORTWEST

PORTWEST Base Pro Legging antibactérien, B151, Noir, Taille XL

  • ERIKS:14784512
  • Fabricant:5036108219261
Image 1
Ce legging offre une meilleure protection thermique, évacue l'humidité du corps et combat les odeurs, en gardant le porteur frais, sec et à l'aise dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques
Fournit une isolation et une protection thermique
Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
Contraste coutures de couleur plus plus de classe
Conçu avec un ajustement confortable
Conditionnement facilitant la vente au détail
Tissu extérieur : 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion 165g
Ajouter à la liste

19,55 €/ Unitéhors TVA

23,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST