Eriks
POLYCO

POLYCO Gant Electricians Cl 2 9

  • ERIKS:12529582
  • Fabricant:5010699855541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gants électriquement isolants en caoutchouc naturel non conducteur. Combinent un niveau élevé de force physique et diélectrique pour une excellente résistance électrique. Ils sont certifiés EN60903 et offrent la plus grande protection électrique. Chaque paire a été testée électriquement avant sa commercialisation. Les gants des classes 1, 2, 3 et 4 ne doivent être utilisés que s'ils ont été testés dans un délai de six mois.

Isolation électrique : EN 60903 classe 2
Ajouter à la liste

54,08 €/ Pairehors TVA

65,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,08 €

-

2+

52,14 €

3.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
POLYCO
Série
Electricians Gloves™
Série
Electricians Gloves™
Type
Isolation électrique
Mesure du gant
9
Matériau
Latex
Support
Latex
Couleur
Nature
Couleur du revêtement
Nature
Epaisseur
2.3 mm
Longueur
360 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Tension nominale jusqu’à
17000 V