Eriks
POLYCO

POLYCO Gant Dyflex Ultra taille 10

  • ERIKS:12529510
  • Fabricant:5010699836557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
POLYCO DYFLEX ULTRA

Résistance aux coupures la doublure, composée de Dyneema Diamond Technology, fournit le niveau maximum de résistance à la coupure sans utilisation de matériaux abrasifs.

Caractéristiques:
  • Confort : la construction sans coutures offre un niveau élevé de confort, tandis que le style dos ouvert permet une excellente respirabilité.
  • Dextérité : le gant a été conçu pour être parfaitement ajusté et offrir un maximum de dextérité pour les opérations les plus tactiles.
  • Poignet tricoté : élastique pour un ajustement en toute sécurité.
A commander par 12 paires ou 48 paires par boîte.
Ajouter à la liste

10,31 €/ Pairehors TVA

12,48 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,73 €

-

12+

12,52 €

15.00%

24+

11,78 €

20.00%

48+

10,31 €

30.00%

96+

9,94 €

32.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
POLYCO
Série
Dyflex® Ultra
Série
Dyflex® Ultra
Mesure du gant
10