Eriks
POLYCO

POLYCO Gant Bodyguards TAEKI5 GH315 taille 9

  • ERIKS:12529514
  • Fabricant:5010699837844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BODYGUARDS TAEKI5 GH315
Doublure avec revêtement de paume en polyuréthane.
Caractéristiques:
  • Résistance à la coupure maximale, niveau EN388 5.
  • Résistance : le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume procure une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
  • Adhérence : bonne adhérence pour une manipulation plus sûre dans des conditions humides et sèches.
  • Poignet tricoté : élastique pour un ajustement parfait.
A commander par 12 paires ou 144 paires par boîte.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
POLYCO
Série
Bodyguards
Type
TAEKI5 GH315
Série
Bodyguards
Type
TAEKI5 GH315
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
9
Couleur
Gris
Couleur du revêtement
Noir
Norme
EN388 4545