4 115,70 €/ Unitéhors TVA
4 980,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PLENTY |
Série | Plenty S |
Type | 46635 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Longueur totale | 292 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Direction du débit | Horizontal |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Matière du bouchon de purge | SS316 |
DN | 2" (50) |
H | 198 mm |
H1 | 192 mm |
L | 292 mm |
S | 320 mm |
G | 1.1/4" |
Poids | 23 kg |