Eriks
PLENTY

PLENTY Filtre à panier Série: Plenty S Type: 46635 Acier inoxydable Class 300 Bride 1" (25)

  • ERIKS:14541528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 284,80 €/ Unitéhors TVA

2 764,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PLENTY
Série
Plenty S
Type
46635
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Longueur totale
162 mm
Avec élément filtrant
Non
Direction du débit
Horizontal
Manomètre différentiel incluse
Non
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
FPM (FKM)
Matière du bouchon de purge
SS316
DN
1" (25)
H
102 mm
H1
98 mm
L
162 mm
S
116 mm
G
1/2"
Poids
8 kg