Eriks
PK

PK Vannes à opercule Type: 5530 Acier/Trim 16 Class 300 Bride 6" (150)

  • ERIKS:13251432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robinet à opercule en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300.
Ajouter à la liste

3 361,00 €/ Unitéhors TVA

4 066,81 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
5530
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A352 LCC
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
6" (150)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 10
Longueur totale
403 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 16
Matière de la pelle
ASTM A351 CF8M + Stellite
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A352 LCC
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-46 °C
Température maximum de service
345 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar