Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PK |
Type | 5530 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A352 LCC |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 3" (80) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Longueur totale | 282 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 16 |
Matière de la pelle | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A352 LCC |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte malléable |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 345 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 bar |