Eriks
PK

PK Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:13469663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à opercule en fonte d'acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

334,00 €/ Unitéhors TVA

404,14 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
1851
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
108 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matière de la pelle
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar