Eriks
PK

PK Robinet à soupape Type: 4515 Acier/Trim 16 Soupape fixe Droit Class 150 Bride 2" (50)

  • ERIKS:12946374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
4515
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A352 LCC
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 15
Longueur totale
203 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 16
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A352 LCC
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-46 °C
Température maximum de service
345 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar