Eriks
PK

PK Robinet à soupape Type: 1827 Acier inoxydable/Trim 12 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 4" (100)

  • ERIKS:13425972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en fonte d'acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

2 529,00 €/ Unitéhors TVA

3 060,09 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
1827
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
356 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A479 316
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar