Eriks
PK

PK Robinet à soupape Type: 1827 Acier inoxydable/Trim 12 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:13425974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en fonte d'acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
1827
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
152.5 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A479 316
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar