Eriks
PK

PK Clapet anti-retour Type: 8530 Acier/Trim 8 Clapet à battant Droit Class 300 Bride 8" (200)

  • ERIKS:13401181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet antiretour en acier coulé avec couvercle à brides et raccords à brides, classe 300.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PK
Type
8530
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 17
Longueur totale
533 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A217 CA15
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière du bras
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50