Le ruban de sol est facile à utiliser et résistant à l'eau, à l'huile et aux solvants.
Le ruban de marquage peut être facilement retiré sans se déchirer et ne laisse aucun résidu de colle.
En plus d'être utilisé comme ruban de marquage au sol, le ruban peut également être utilisé comme ruban d'avertissement pour marquer des itinéraires sur un mur ou marquer des marches, des portes ou d'autres obstacles.
PVC enduit de plastique robuste et durable ruban rouge et blanc d'une longueur de 1 mètres.
Le rouleau a un noyau de 76 mm et le ruban de sol a une épaisseur de ,15 mm