Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Ruban de marquage au sol vert 50mmx33m

  • ERIKS:23682786
  • Fabricant:5420020223534
Image 1
Le ruban de marquage au sol ultra durable 971 3M (TM) est composé d'un support en acide polylactique (PLA) et d'un adhésif en caoutchouc. Le support résistant et épais en PLA résiste au trainage des palettes et au trafic intense de chariots élévateurs. Ce ruban est conçu pour le marquage au sol à long terme, tout en pouvant rester propre, en une seule pièce.

Caractéristiques de produit
  • Une excellente résistance à l'abrasion
  • Résiste au décollement dû au passage des chariots élévateurs
  • Des couleurs vives pour une visibilité élevée
  • Résiste à l'humidité et à de nombreux produits chimiques
  • Support en acide polylactique (PLA) avec adhésif caoutchouc conçu pour les zones à circulation intense
  • Colle au contact et ne bouge pas
  • Facilite un retrait propre sans solvant et sans grattage
Ajouter à la liste

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM