Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Ruban antidérapant noir/jaune 50mmx18.3m

  • ERIKS:13283853
  • Fabricant:5060192215328
Image 1
Le ruban antidérapant fiable est composé d'un oxyde d'aluminium fin, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications.
Le grain est un revêtement abrasif antidérapant moyen.
Notre ruban antidérapant standard en rouleau est idéal pour les applications antidérapantes générales avec d'excellents niveaux d'adhérence.
Le ruban antidérapant résistant à l'abrasion est résistant à l'eau (lorsqu'il est appliqué sur une surface non poreuse, nous offrent également une gamme complète d'outils) et a une durabilité exceptionnelle pour une utilisation intérieure et extérieure.
Ajouter à la liste

44,52 €/ Unitéhors TVA

53,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM