Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogramme Sortie de secours droit devant 300x150mm panneau PP ISO 7010

  • ERIKS:13579134
  • Fabricant:5420020218899
Image 1
Panneau avec une icône représentant une personne en fuite et une flèche pointant vers le haut devant une porte de secours qui s'ouvre à droite.
- Pour indiquer une issue de secours tout droit
- Pour les portes et passages de secours ci-dessus
- Egalement pour dessus de sortie
Conformément à la législation en vigueur et à la norme internationale et européenne ISO 71.
Plaque plastique en polypropylène avec une sérigraphie de haute qualité.
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM