T2 Panneau en aluminium avec pictogramme de point de rassemblement pour indiquer le point de rassemblement ou point de rassemblement pour usage intérieur ou extérieur en cas d'évacuation en cas d'incendie ou de calamité.
Conformément à la législation en vigueur et à la norme internationale et européenne ISO 71 standard.
Les panneaux en aluminium T2 ont un bord plié, qui peut être utilisé pour le montage sur un support mural ou sur poteau.
Le panneau peut être monté avec un support sur un mur ou un poteau d'un diamètre de 51 mm ou 76 mm