Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogramme Douche oculaire 250x250mm panneau PP

  • ERIKS:23681208
  • Fabricant:5420020208043
Image 1
Pictogramme de lavage des yeux pour indiquer clairement dans un magasin l'endroit où une personne peut se rincer les yeux en cas d'urgence. Peut être utilisé pour l'emplacement d'un flacon de lavage des yeux, d'une douche oculaire ou d'une station de lavage des yeux (Eyewash station).
Conforme à la législation en vigueur et à la norme internationale et européenne ISO 7010.
Panneau plastique en polypropylène avec sérigraphie de qualité.
Dimensions standard : 100x100, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 400x400 et 500x500mm. Autres dimensions sur demande.
Le symbole est également disponible sous forme d'autocollant, de panneau en plastique (angulaire et panoramique) et de version photoluminescente.
En fonction du support, le panneau peut être fixé à l'aide de feuilles adhésives double face, d'un ruban en mousse double face, d'un kit de montage sans acide ou, si des trous sont pratiqués, de vis. Voir la vaste catégorie de fixations
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM